Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsbuchse grün SLB4-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 mm Sicherheitsbuchse grün SLB4-R
4 mm Sicherheitsbuchse grün SLB4-R
Artikel-Nr.:
     3517I-21207355
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3010-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
4 mm Sicherheitsbuchse grün
Weitere Informationen:
Typ:
SLB4-R
Farbe:
grün
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Anschluss Schirm:
MA 152
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,95*
€ 1,36*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,077*
€ 1,547*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 2,24*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 2,43*
1 Tag
29
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,36*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,252*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,1212*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.