Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Plug CEE7/7 weiß wiederanschließ., ohne Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 933.009 Smart Plug Weiß
Bachmann 933.009 Smart Plug Weiß
Artikel-Nr.:
     C5765-933.009
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     933.009
EAN/GTIN:
     4057298003622
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
BACHMANN SMART PLUG Mit Schutzkontaktstecker CEE 7/7 (UTE kompatibel) Auswurf durch Hebelmechanik Ohne konfektionierte Leitung Wiederanschließbar Farbe: weiß VDE approbiert verpackt im Polybeutel mit BACHMANN Etikett VDE approbiert
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stecker
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
0
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Kodierung:
false
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Mit Zugentlastung:
false
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
false
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
chromatisiert
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Länge:
1142 mm
Höhe:
99 mm
Breite:
447 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, SMART Plug, Flachstecker, Stecker
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.