Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWIST 1xUTE 2xKeystone 0,2m Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann TWIST 1xUTE 2xKeystone 0,2m Chrom matt
Bachmann TWIST 1xUTE 2xKeystone 0,2m Chrom matt
Artikel-Nr.:
     C5765-931.003
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     931.003
EAN/GTIN:
     4016514063567
Suchbegriffe:
Steckdose Französisch
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
TWIST 1S 2xP Metallische Abdeckscheibe Chrom matt, 1xUTE/Frankreich Steckdose schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz, 2xKeystone für Datenbuchsen, Strom 0,2m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit Wieland GST18 Stecker schwarz, im Karton
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
sonstige
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
1
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
true
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
Sandguss
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Chrom
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
0.2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
90°
NEMA-Code:
ohne
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.900
ab € 8,74*
Zubehör
Bachmann
931.900
ab € 38,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.