Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy-Cover-Quadro weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Easy-Cover-Quadro Zimmerdecke Kabelhalterung Weiß
Bachmann Easy-Cover-Quadro Zimmerdecke Kabelhalterung Weiß
Artikel-Nr.:
     C5765-930.096
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.096
EAN/GTIN:
     4016514060344
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Easy-Cover-Quadro, Anschluss für 1xKabelschlange Quadro, Material: POM für abgehängte Decke, Farbe: weiss,
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9003
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlange, Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, Übergangsmuffe, Übergangsstück, kabelbefestigung, Kabelschlange, Übergangsmuffe, Deckenanschluss
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.