Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSA XS Deckel schwarz 30GE seidenmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Kapsa Schwarz 1 Stück(e)
Bachmann Kapsa Schwarz 1 Stück(e)
Bachmann Kapsa Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C5765-927.301
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     927.301
EAN/GTIN:
     4057298033209
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdosen schwarz bachmann
KAPSA XS Deckel Farbe: schwarz matt ähnlich RAL 9005 30GE seidenmatt mit BACHMANN Logo Deckelinnenseite verpackt im Polybag
Weitere Informationen:
Durchmesser:
0 mm
Länge:
148 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
5 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
klicken
Ausführung:
Montagedeckel
Farbe:
schwarz
Mit Anschlussleitung:
false
Anzahl der Steckdosen:
0
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
Schutzart (IP):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz, Deckel, Kappe, Steckdosenschutz, Abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.