Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIX 1xCM RAL9010 Zierring in Edelstahl-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN PIX 1xCM RAL9010 Zierring in Edelstahl-Optik
BACHMANN PIX 1xCM RAL9010 Zierring in Edelstahl-Optik
BACHMANN PIX 1xCM RAL9010 Zierring in Edelstahl-Optik
BACHMANN PIX 1xCM RAL9010 Zierring in Edelstahl-Optik
Artikel-Nr.:
     C5765-926.310
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     926.310
EAN/GTIN:
     4057298135583
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose bachmann weiß
PIX 1xCustom Modul leer Farbe weiß ähnlich RAL9010 PIX Einheit zur Aufnahme für BACHMANN Custom Module weißer Zierring montiert mit POS Verpackung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbau
Hochklappbar:
false
Ausziehbar:
false
Form:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
68 mm
Länge:
46.5 mm
Höhe:
46.5 mm
Einbautiefe:
50 mm
Durchmesser:
68 mm
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Überspannungsschutz:
false
Anzahl der leeren Modulplätze:
1
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, bachmann mehrfachsteckdose, Einbausteckdose;Steckdosenleiste;rund
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.