Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIX 1xCEE7/3 2, 0m AEH RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5765-926.301
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     926.301
EAN/GTIN:
     4057298135217
Suchbegriffe:
PC-Schreibtische Zierringe
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
PIX Steckdose 1xSchutzkontaktsteckdose weiß Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 mit erhöhtem Berührungsschutz weißer Zierring montiert, Zierring in Edelstahl-Optik zusätzlich beiliegend Zuleitung 2, 0m H05VV-F 3G1, 5mm² weiß mit Aderendhülsenund beigelegtem Montagestecker weiß mit POS Verpackung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbau
Hochklappbar:
false
Ausziehbar:
false
Form:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
68 mm
Länge:
46.5 mm
Höhe:
46.5 mm
Einbautiefe:
50 mm
Durchmesser:
68 mm
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Anzahl der leeren Modulplätze:
0
Überspannungsschutz:
false
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1
Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, bachmann steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, Einbausteckdose;Steckdosenleiste;rund
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.