Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIX 1xCM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 926.010 Öse/Ring
Bachmann 926.010 Öse/Ring
Artikel-Nr.:
     C5765-926.010
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     926.010
EAN/GTIN:
     4057298012259
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Modularbuchsen
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
PIX 1xCustom Modul leer PIX Einheit zur Aufnahme schwarzer Zierring montiert weißer Zierring beigelegt für BACHMANN Custom Module mit POS Verpackung
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Höhe:
68 mm
Breite:
68 mm
Tiefe:
50 mm
Einbautiefe:
45 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Anbaumöglichkeit:
false
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberfläche:
sonstige
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Blitzschutz:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, leergehäuse, Einbau, rund, Tischmodul, Steckdose
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.900
ab € 8,75*
Zubehör
Bachmann
926.200
ab € 5,53*
Zubehör
Bachmann
926.100
ab € 7,72*
Zubehör
Bachmann
926.101
ab € 4,58*
Zubehör
Bachmann
926.102
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.