Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbox-Set Serie 9002 230V, 16A, IP44, -40°C-85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.351 Kabel-Organizer Kabelgehäuse Schwarz 1 Stück(e)
Bachmann 924.351 Kabel-Organizer Kabelgehäuse Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C5765-924.351
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.351
EAN/GTIN:
     4016514085422
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Interbär Kablebox-Set Serie 9002 Farbe: Schwarz 230V 16A IP44 Einsatztemperatur: -40°C-85°C Schraubklemme (2-polig), seperate Erdungsklemme Maße: LBH 97mm/52mm/33mm Einsatztemperatur: -40°C-85°C Kabeltypen: bis H07RN-F 3G2,5 Bestehend aus: 1x Kabelbox, 2x Kabeltülle, 1x Stopfen
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Nennstrom (In):
16 A
Höhe:
97 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
33 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Anbaumöglichkeit:
false
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberfläche:
sonstige
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
true
Geeignet für Blitzschutz:
false
Schutzart (IP):
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.