Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischendimmer Serie 81 14, 250V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 8114 Extern Dimmer Weiß
Bachmann 8114 Extern Dimmer Weiß
Artikel-Nr.:
     C5765-924.343
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.343
EAN/GTIN:
     4016514025435
Suchbegriffe:
Schnurdimmer
Schnurschalter
bachmann schnurschalter
schnurschalter
Schnur-Zwischendimmer Serie 8114 250 V, 50 Hz, von 20 - 200 W/VA Farbe: weiß Dreh-Ausfunktion mit Schutzleiteranschluss von außen zugänglicher Sicherungshalter Maße: L/B/H 96 x 41 x 29mm von außen zugänglicher Sicherungshalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dimmer
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Nennspannung:
250 V
Leistung:
20 W | 200 W
Weitere Suchbegriffe: schnurschalter weiß, Schnur Zwischendimmer, Drehrad, Dreh-Ausfunktion
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.