Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT6a Patch Leitung geschirmt 1,m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 918.006 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a
Bachmann 918.006 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a
Artikel-Nr.:
     C5765-918.006
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     918.006
EAN/GTIN:
     4016514032693
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
CAT6a Patch Leitung, geschirmt Länge: 1,0m Seite 1: Stecker RJ45 Seite 2: Stecker RJ45 Verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
true
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ausführung flammwidrig:
true
Halogenfrei:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
0.102
Pinbelegung:
1:1
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a s-ftp 1m grau, patch kabel, patch-kabel sftp, Patchkabel, Patch-Kabel, CAT7, Leitung, RJ45
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.