Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB A/C 22Watt Charger CM weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN USB A/C 22Watt Charger CM weiss
BACHMANN USB A/C 22Watt Charger CM weiss
BACHMANN USB A/C 22Watt Charger CM weiss
Artikel-Nr.:
     C5765-917.2271
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.2271
EAN/GTIN:
     4057298131684
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Custom Modul bestückt mit USB-A & C Buchse in weiß A-Buchse: 5Vdc/3, 0A
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
230 V | 250 V
Ausgangsspannung:
5 V | 12 V
Stabilisiert:
false
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
USB
Montageart:
Einbau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.