Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1xTaster schwarz 1,m GST15i2 Abschaltautomatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 917.060 Hardwarebefestigungsabdeckung Knopf
Bachmann 917.060 Hardwarebefestigungsabdeckung Knopf
Artikel-Nr.:
     C5765-917.060
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.060
EAN/GTIN:
     4016514034789
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Rahmen mit Taster Abschaltautomatik 1,0m Leitung H05VV-F 2x0,75mm² sw mit Wieland GST15i2 Steckverbindung inkl. 2 Schrauben, im Polybeutel
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Bedienelement
Verwendung:
sonstige
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Gerätebreite:
37 mm
Gerätehöhe:
40.25 mm
Gerätetiefe:
33.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, UAE Abdeckung, bachmann steckdosenleiste, abdeckrahmen, Rahmen, Taster, Abschaltautomatik, Netzteil
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.