Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONI DUO Einbaurahmen 12-fach 2x 6-fach weiss RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann CONI DUO
Bachmann CONI DUO
Artikel-Nr.:
     C5765-911.029
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     911.029
EAN/GTIN:
     4016514049448
Suchbegriffe:
Leergehäuse
6fach Abdeckrahmen
6fach Rahmen
Abdeckrahmen 6fach
CONI DUO Einbaurahmen 12-fach, zwei 6-fach Rahmen asymmetrisch aneinandergesetzt, zum Einbau in Arbeitsplatten, Gehäuse und Deckel Stahl gepulvert, Farbe: weiss, 9010, Deckel klappbar mit Endanschlag, und Rastpunkt, Bürstenleiste schwarz, Aufnahme für Steckdoseneinsatz, Zubehör: Befestigungs-Set, einzeln im Karton verpackt, Länge: 782mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Höhe:
58 mm
Breite:
782 mm
Tiefe:
151 mm
Einbautiefe:
58 mm
Innentiefe:
56 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anbaumöglichkeit:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Blitzschutz:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,91*
€ 308,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,92*
€ 291,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,19*
€ 283,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,35*
€ 261,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.