CONFERENCE Steckdosenleiste Länge: 444mm mit erhöhtem Berührungsschutz 3xUTE/Frankreich Steckdose schwarz 1xUSB Doppelcharger 5V DC / 3,1A 4xCustom Module leer Stromeingang und -ausgang GST18 verpackt im Karton
| |
Gehäuseform: | rechteckig |
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 0 |
Anzahl der Euro-Steckdosen: | 0 |
Anzahl der CEE-Steckdosen: | 0 |
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: | 3 |
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: | 0 |
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): | 0 |
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien): | 0 |
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien): | 0 |
Anzahl der Steckdosen Type NEMA: | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: | 0 |
Mit Ein-/Ausschalter: | false |
FI-Schalter: | false |
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal: | 0 |
Netzentstörfilter: | false |
Anzahl der sonstigen Steckdosen: | 0 |
Anzahl der Anschlüsse USB: | 2 |
Überspannungsschutz: | false |
Nennstrom: | 13 A |
Aderquerschnitt: | 0 mm² |
Mit Deckel: | false |
Werkstoff: | Metall |
Werkstoffgüte: | Aluminium |
Halogenfrei: | false |
Oberfläche: | anodisiert/eloxiert |
Ausführung der Oberfläche: | glänzend |
Farbe: | Aluminium |
Transparent: | false |
Schutzart (IP): | IP20 |
Länge der Zuleitung: | 0 m |
Verdrehter Zentraleinsatz: | true |
Winkel verdrehter Zentraleinsatz: | 90° |
NEMA-Code: | ohne |