Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 740.011 Lichterketten-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1838953-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     740.011
EAN/GTIN:
     4016514012237
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung
Bachmann 740.011 Lichterketten-System-Zubehör

Bachmann 740.011 Illu-Fassung E27

Illu - Fassung E27 mit Befestigungssockel. Zur Befestigung auf festem Untergrund. Abstand der Befestigungsschrauben: 40mm, einzeln verpackt in Polybeutel

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Illu - Fassung E27 mit Befestigungssockel

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Bachmann
Schutzart:
IP44
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Lichterketten-System-Zubehör
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Illu Fassung, Illuminations Fassung, Illuminationsfassung, Lampenhalter, bachmann fassung, fassung, Bachmann, 740.011, Fassung Illu E27 Befestigungssockel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,65*
€ 1,03*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,09*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,10*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,69*
€ 1,10*
Lager 102
89
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.