Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOOK Indoor 5xCEE7/3 rot 5,m CEE7/7 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 500.100 Verlängerungskabel 5 m Indoor Rot
Bachmann 500.100 Verlängerungskabel 5 m Indoor Rot
Bachmann 500.100 Verlängerungskabel 5 m Indoor Rot
Bachmann 500.100 Verlängerungskabel 5 m Indoor Rot
Bachmann 500.100 Verlängerungskabel 5 m Indoor Rot
Bachmann 500.100 Verlängerungskabel 5 m Indoor Rot
Artikel-Nr.:
     C5765-500.100
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     500.100
EAN/GTIN:
     4057298093395
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
HOOK Indoor Kunststoff 5xSchutzkontaktsteckdosen 45° schwarz Mit erhöhtem Berührungsschutz Gehäuse schwarz, rote Endkappen Mit beleuchtetem Schalter Integrierter wieder einziehbarer Metallhaken Praktische Kabelaufwicklung mit Klettband Zuleitung: 5,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz Mit Schutzkontaktwinkelstecker 16A / 250V~, IP20 Verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
sonstige
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
5
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
true
FI-Schalter:
false
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
16 A
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
5 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
NEMA-Code:
ohne
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
45°
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.