Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetrommel leer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 397.003 Kabelhaspel
Bachmann 397.003 Kabelhaspel
Artikel-Nr.:
     C5765-397.003
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     397.003
EAN/GTIN:
     4016514013630
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Gerätetrommel Kunststoff schwarz ohne Kabel mit Thermoschutzschalter
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Aderquerschnitt:
0 mm²
Ader-Zahl:
0
Anzahl der CEE-Dosen:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Länge der Leitung:
0 m
Mit Tragerahmen:
true
Automatisches Kabelaufrollen:
false
Mit Arretierung:
false
Mit thermischem Schutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, bachmann kabelmanagement, kabel organizer, Kabeltrommel, Kabelhalter, Kabelbefestigung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.