Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstoff - Handlampe 8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 394.184 Handlampe 8 W
Bachmann 394.184 Handlampe 8 W
Artikel-Nr.:
     C5765-394.184
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     394.184
EAN/GTIN:
     4016514006441
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Handlampe
Handleuchte
Leuchtstoff - Handlampe 8W mit drehbarem Haken 5mx H05RN-F 2X0,75mm²
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
false
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
250 V
Mit Schutzabdeckung:
false
Mit Schalter:
false
Mit Anschlussleitung und Stecker:
true
Mit CEE-Stecker:
false
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Max. Systemleistung:
8 W
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Länge:
485 mm
Durchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, bachmann handlampe, handlampe, arbeitslampe ip20, Stablampe, Stableuchte, Handlampe, Handleuchte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.