Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Verteilerblock GST18 1 E/1+6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 375.106 Drahtverbinder GST 18i3 Schwarz
Bachmann 375.106 Drahtverbinder GST 18i3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-375.106
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.106
EAN/GTIN:
     4016514023776
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
Hutschiene Verteilerblock
RJ-45 Kupplung
RJ-45 Stecker
Wieland Verteilerblock GST18i5 Durchgangsverdrahtung für Drehstrom Eingang: 1 x Steckerteil 5-polig Ausgang: 1 x Buchsenteil 5-polig 2 x Buchsenteil pro Außenleiter (6xAusgang) Type: 92.050.0153.1
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
7
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Mechanische Kodierung:
true
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
true
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
44 mm
Höhe:
50 mm
Breite:
56.5 mm
Art des Verteilers:
sonstige
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Befestigungsmöglichkeit:
nein
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, rj-45 kupplung bachmann, rj-45 kupplung, Verteilerblock, Strom, Verteiler, Wieland, GST18
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.