Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER FRAME Einbaurahmen 6fach weissaluminium RAL9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 317.007 Montage-Kit
Bachmann 317.007 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C5765-317.007
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     317.007
EAN/GTIN:
     4016514031689
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Abdeckrahmen
Rahmen
6fach Abdeckrahmen
POWER FRAME Einbaurahmen 6-fach, zum Einbau in Arbeitsplatten, Gehäuse aus Stahlblech gepulvert, Farbe:weissaluminium RAL 9006 Aufnahme für Steckdoseneinsatz, einzeln im Polybeutel verpackt, Die Maßangaben entnehmen Sie bitte der Montageanleitung unter: www.BACHMANN.com/de/downloads
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Höhe:
73 mm
Breite:
37 mm
Tiefe:
36 mm
Einbautiefe:
34 mm
Innentiefe:
43 mm
RAL-Nummer:
9006
Anbaumöglichkeit:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Blitzschutz:
false
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: 6fach Rahmen, Abdeckrahmen 6fach, Rahmen 2x3fach, Rahmen 6fach, bachmann abdeckrahmen, leergehäuse, 6 fach rahmen, Rahmen, Einbaurahmen, Steckdosen, POWER FRAME
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.