Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsrohrschelle LGSN 140


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-564523
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564523
EAN/GTIN:
     4048962461565
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Lüftungsrohrschelle LGSN ist die ideale Befestigungslösung für Lüftungsrohre aller Art. Mit der LGSN lassen sich insbesondere Wickelfalzrohre besonders einfach und schnell an den Untergrund befestigen. Dabei erlaubt der große Öffnungswinkel ein einfaches Einlegen der Rohrleitung, während die Zweischraubigkeit der LGSN eine optimale Anpassung an den Rohraußendurchmesser ermöglicht. Die LGSN ist ab 450 mm Durchmesser an beiden Schellenhälften gelocht. Dies ermöglicht mit 2 Gewindestangen und Muttern eine Verdoppelung der empfohlenen Last. Die LGSN ohne Schalldämmeinlage ist die preisgünstige Alternative zur LGS in Fällen wo die Schallentkopplung zum Baukörper von untergeordneter Bedeutung ist.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite:
185 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 1,5 mm
Höhe:
160 mm | 89 mm
Max. empf. Last (zentr. Zug):
0,6 kN
Spannbereich:
140 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1920.00 GRM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,988*
€ 29,73572
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,27*
€ 27,6913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,45*
€ 25,5255
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,79*
€ 24,7401
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.