Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer TKL Ø13 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-564397
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564397
EAN/GTIN:
     4048962460971
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammern fischer
Die fischer Trägerklammer mit Durchgangsbohrung für ein einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern. Der Hohlschliff der Befestigungsschraube verhindert wirksam das Abrutschen vom Stahlträger.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
mittel
Material:
Edelstahl A4
FM zugelassen:
Ja
Gewinde:
Ø 13
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,50 kN
Spannbereich:
0 - 26 mm
UL zugelassen:
Ja
Werkstoff:
Edelstahl A4
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
8505.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
607
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.420,22*
€ 1.437,21*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.421,90*
€ 1.553,70*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.753,39*
€ 1.898,72*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1.437,21*
€ 1.710,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.420,22*
€ 1.690,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 71.860,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.