Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer TKL M10 fvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p5507936
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564393
EAN/GTIN:
     4048962460933
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
fischer trägerklemme m 10
Die fischer Trägerklammer mit Gewindeaufnahme für ein einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern. Für VdS-Anlagen sind ab DN 65 Sicherungslaschen erforderlich. Der Hohlschliff der Befestigungsschraube verhindert wirksam das Abrutschen vom Stahlträger.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
mittel
Material:
feuerverzinkter Stahl
Gewinde:
M10
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,50 kN
Spannbereich:
0 - 20 mm
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
7625.00 GRM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,506*
€ 11,536*
2 Tage
1000
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 436,275*
€ 445,935*
3 Tage
1100
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 440,83*
€ 508,16*
2 Tage
1100
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 662,62*
€ 758,97*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,536*
€ 13,72784
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,506*
€ 11,31214
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 576,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.