Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 250 M16 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-562769
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562769
EAN/GTIN:
     4048962443745
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 250 M16 A4 mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Gewinde M16 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M16
Breite:
333 mm
Breite x Stärke Schellenband:
40 x 4,0 mm
Material:
Edelstahl A4
Höhe:
300 mm | 165 mm
Installationsdrehmoment:
10 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
5,00 kN
Spannbereich:
244 - 250 mm
Verschlussschraube:
M12
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
8200.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,174*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 147,874*
€ 175,97006
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,364*
€ 172,98316
pro Stück
ab 25 Stück
€ 139,124*
€ 165,55756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 135,584*
€ 161,34496
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 130,174*
€ 154,90706
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.