Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 212 M16 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-562767
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562767
EAN/GTIN:
     4048962443721
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 212 M16 A4 mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Gewinde M16 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M16
Breite:
297 mm
Breite x Stärke Schellenband:
40 x 4,0 mm
Material:
Edelstahl A4
Höhe:
264 mm | 147 mm
Installationsdrehmoment:
10 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
5,00 kN
Spannbereich:
205 - 214 mm
Verschlussschraube:
M12
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
14355.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,044*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 129,904*
€ 154,58576
pro Stück
ab 20 Stück
€ 128,814*
€ 153,28866
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,594*
€ 148,26686
pro Stück
ab 100 Stück
€ 122,014*
€ 145,19666
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 120,044*
€ 142,85236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.