Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 196-203 M12 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-562766
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562766
EAN/GTIN:
     4048962443714
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 196-203 M12 A4 mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Gewinde M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12
Breite:
263 mm
Breite x Stärke Schellenband:
30 x 3,0 mm
Material:
Edelstahl A4
Höhe:
238 mm | 129 mm
Installationsdrehmoment:
3 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,00 kN
Spannbereich:
196 - 203 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
4700.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,815*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 74,955*
€ 89,19645
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,565*
€ 87,54235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,715*
€ 84,15085
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,125*
€ 82,25875
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 66,815*
€ 79,50985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.