Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS 25-30 M8/10 Univ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3145-104464152
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562352
EAN/GTIN:
     4048962440911
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M8 /M10 oder Gewinde M8. Der Schnellverschluss und das Kombi-Anschlussgewinde ermöglichen eine einfache und zeitsparende Montage.Das Einrasten des Schnellverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne ein Aufspringen der Schelle. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 66 mm mit Gewindestange oder Stockschraube sicher im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite:
57,5 mm
Breite x Stärke Schellenband:
18 x 1,0 mm
Farbe:
grau
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
56,3 mm | 36,5 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,70 kN
Nenngröße:
3/4 in
Spannbereich:
25 - 30 mm
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Dämmeinlage:
Schallschutz
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
1020.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
912
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,187*
€ 1,627*
4 Tage
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 15,71*
€ 21,61*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 19,07*
€ 25,77*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 21,61*
€ 29,08*
3 Tage
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 25,98*
€ 34,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,627*
€ 1,93613
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,537*
€ 1,82903
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,477*
€ 1,75763
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,187*
€ 1,41253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.