Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS 12-15 M8/10 Univ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3145-104464149
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562349
EAN/GTIN:
     4048962440881
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M8 /M10 oder Gewinde M8. Der Schnellverschluss und das Kombi-Anschlussgewinde ermöglichen eine einfache und zeitsparende Montage.Das Einrasten des Schnellverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne ein Aufspringen der Schelle. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 66 mm mit Gewindestange oder Stockschraube sicher im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite:
43,6 mm
Breite x Stärke Schellenband:
18 x 1,0 mm
Farbe:
grau
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
43,3 mm | 30 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,70 kN
Nenngröße:
1/4 in
Spannbereich:
12 - 15 mm
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Dämmeinlage:
Schallschutz
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
795.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
31
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0407*
€ 1,4407*
3 Tage
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 14,12*
€ 19,64*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,41*
€ 23,73*
2 Tage
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 23,35*
€ 31,53*
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,1325*
€ 34,8425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4407*
€ 1,71443
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3507*
€ 1,60733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3007*
€ 1,54783
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0407*
€ 1,23843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,0175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.