Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS 60-66 M8 Univ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3145-104464148
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562348
EAN/GTIN:
     4048962440874
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M8 /M10 oder Gewinde M8. Der Schnellverschluss und das Kombi-Anschlussgewinde ermöglichen eine einfache und zeitsparende Montage.Das Einrasten des Schnellverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne ein Aufspringen der Schelle. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 66 mm mit Gewindestange oder Stockschraube sicher im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Breite:
93,8 mm
Breite x Stärke Schellenband:
18 x 1,2 mm
Farbe:
grau
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
93,8 mm | 43,9 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,00 kN
Nenngröße:
2 in
Spannbereich:
60 - 66 mm
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Dämmeinlage:
Schallschutz
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
710.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
20
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3852*
€ 1,9452*
4 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 9,45*
€ 13,33*
3 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 15,69*
€ 21,56*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 16,743*
€ 22,733*
3 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,843*
€ 24,213*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9452*
€ 2,31479
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8752*
€ 2,23149
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7852*
€ 2,12439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7052*
€ 2,02919
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3852*
€ 1,64839
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,452* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.