Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle FRSK 200/204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-560989
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560989
EAN/GTIN:
     4048962431209
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen
Die fischer Kälteschelle FRSK mit integrierter Spannbereichsanpassung ist eine zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussgewinden M8/M10 oder M12/M16. Die Ausführung mit zwei Schrauben unterstützt die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Die Zweischraubigkeit und das Kombi-Anschlussgewinde erhöht die Flexibilität in der Montage. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 10 - 219 mm und einer Dämmdicke von 13 oder 19 mm installiert werden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12
Breite:
292 mm
Dämmstärke:
19 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
258 mm | 134 mm
Installationsdrehmoment:
3 N·m
Länge Dämmmaterial:
82 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,20 kN
Spannbereich:
200 - 204 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
net_weight:
4560.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,765*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,4638*
€ 110,03192
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,2338*
€ 108,56822
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,2325*
€ 89,52668
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,7625*
€ 84,20738
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,385*
€ 82,56815
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,825*
€ 80,71175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,765*
€ 69,93035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.