Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle FRSK 19-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-560908
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560908
EAN/GTIN:
     4048962430998
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen
Die fischer Kälteschelle FRSK mit integrierter Spannbereichsanpassung ist eine zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussgewinden M8/M10 oder M12/M16. Die Ausführung mit zwei Schrauben unterstützt die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Die Zweischraubigkeit und das Kombi-Anschlussgewinde erhöht die Flexibilität in der Montage. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 10 - 219 mm und einer Dämmdicke von 13 oder 19 mm installiert werden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite:
90 mm
Dämmstärke:
19 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
76 mm | 45 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Länge Dämmmaterial:
72 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,05 kN
Nenngröße:
1/2 in
Spannbereich:
19 - 22 mm
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
2050.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,442*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,6353*
€ 17,41601
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,5253*
€ 17,28511
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,6953*
€ 16,29741
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,1853*
€ 15,69051
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,7153*
€ 15,13121
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,4152*
€ 12,39409
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,362*
€ 12,33078
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,442*
€ 10,04598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.