Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS 159-168 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-560609
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560609
EAN/GTIN:
     4048962427844
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS 159-168 A4 für Nenngröße 6" mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Gewinde M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Breite:
218 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,0 mm
Material:
Edelstahl A4
Höhe:
191 mm | 100 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,00 kN
Nenngröße:
6 in
Spannbereich:
159 - 168 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
1650.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 14,094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,88*
€ 105,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,68*
€ 104,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,08*
€ 100,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,36*
€ 98,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,47*
€ 83,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.