Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Bit Set FPB (32)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-559121
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     559121
EAN/GTIN:
     4048962420647
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Das fischer FPB BitSet Profi W 32 ist mit 32 Teilen bestückt: Bits mit TX-Abtrieb, mit Schlitz-Abtrieb SL, mit Pozidriv-Abtrieb PZ und Kreuzschlitz-Abtrieb PH und einem Halter. Oft verwendete Bits sind mehrfach vorhanden. Das hochwertige Bitset ist ideal für alle Schraubarbeiten in Werkstatt und Baustelle.
Weitere Informationen:
Profi / DIY:
Profi
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Nein
Produkttyp:
Bit-Set
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Reale Inhaltsmenge:
32 C62
Inhalt:
2x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3,<br />1 x TX8, 2x TX10, 1 x TX15, 2x TX20, 2xTX25, 1 x TX27, 1 x TX30, 1 x TX40,<br />2x PH1, 4x PH2, 2x PH3, 1 x PH2 D,<br />1 x SL4.5, 1 x SL5.5, 1 x SL6,<br />1 x Bithalter
net_weight:
283.00 GRM
... > Lager 646 > Bits > BitSets
Weitere Suchbegriffe: bit satz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 32 Stück (ab € 0,47719* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,85*
€ 26,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,55*
€ 25,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,18*
€ 24,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,80*
€ 22,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,12*
€ 21,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.