Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 364-372 M16 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-558596
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558596
EAN/GTIN:
     4048962413410
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 364-372 M16 fvz mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Gewinde M16 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M16
Breite:
496 mm
Breite x Stärke Schellenband:
50 x 5,0 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
419 mm | 221 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
8,00 kN
Spannbereich:
364 - 372 mm
Verschlussschraube:
M16
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
3425.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 110,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,34*
€ 164,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,45*
€ 157,62
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 132,08*
€ 157,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,67*
€ 150,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,17*
€ 145,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,75*
€ 131,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.