Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Bit FDB PH 2 (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-557864
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     557864
EAN/GTIN:
     4048962405002
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Der fischer DiamantBit FDB PH ist ein extrem robuster und anwendungsfreundlicher Bit mit Kreuzschlitz-Antrieb PH. Der Bit wird aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt. Die spezielle Wärmebehandlung macht den Bit sehr widerstandsfähig. Die Nickelbeschichtung des gesamten Bits schützt zudem sehr lange gegen Korrosion.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2 | Kreuzschlitz PH
Bitgröße:
2
Länge:
25 mm
Profi / DIY:
Profi
Anschlussmaß [mm]:
6,35 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Produkttyp:
Bit
Zweiseitig:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Mit Loch:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Art des Kreuzkopfes:
Phillips PH
Anschlussmaß:
1/4''
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
Inhalt:
10
net_weight:
55.00 GRM
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 646
unbekannt
pro Packung
€ 6,40*
ab € 27,75*
€ 37,14*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 32,41*
€ 42,78*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 33,42*
€ 45,68*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,09*
€ 59,99*
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,14*
€ 44,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,78*
€ 43,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,59*
€ 41,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,77*
€ 40,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,47*
€ 38,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,75*
€ 33,02
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 27,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.