Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 3" M10/M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-554252
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     554252
EAN/GTIN:
     4048962391961
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 3" M10/M12 für Nenngröße 3" mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Breite:
153 mm
Breite x Stärke Schellenband:
30 x 3,0 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
130 mm | 75 mm
Installationsdrehmoment:
3 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,00 kN
Nenngröße:
3 in
Spannbereich:
88 - 93 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
7481.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,0375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,88*
€ 148,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,36*
€ 146,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,60*
€ 139,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,25*
€ 137,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,75*
€ 119,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.