Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ready2Fix Gardinenstange K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-553874
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     553874
EAN/GTIN:
     4048962379327
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Gardinenstange
Das fischer Montageset Gardinenstange beinhaltet alle Elemente zur sicheren Befestigung von Gardinenstangen: 6 fischer Universaldübel 6x50 R aus hochwertigem Nylon und 6 Spanplattenschrauben 4,5x60 mit Panhead.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2
Dübellänge:
35 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,5 x 60 mm
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
M-Set
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Reale Inhaltsmenge:
6 C62
Inhalt:
6 x Universaldübel UX 6 x 50 R,<br />6 x Spanplattenschraube 4,5 x 60 Panhead
net_weight:
36.00 GRM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.