Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle KFT 323,9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-552860
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552860
EAN/GTIN:
     4048962361919
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen
Die fischer Kälteschelle KFT 323,9 mit Innendurchmesser 323,9 mm aus geschlossenem PUR-Schaum gewährt den Einsatz mit allen gängigen Dämmmaterialien zur Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik mit hoher Lastaufnahme. Anschlussmutter mit Kombigewinde M20 / 3/4" ermöglicht eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M20 / 3/4"
Breite:
444 mm
Breite x Stärke:
100 x 60 mm
Dämmstärke:
60 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Installationsdrehmoment:
20 N·m
Innen-Ø:
323,9 mm
Länge Dämmmaterial:
100 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
7,00 kN
Verschlussschraube:
M16
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
5475.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,25*
€ 459,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,51*
€ 454,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,62*
€ 431,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,38*
€ 420,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,20*
€ 396,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.