Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle KFT 273,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-552859
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552859
EAN/GTIN:
     4048962361902
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen
Die fischer Kälteschelle KFT 273 mit Innendurchmesser 273 mm aus geschlossenem PUR-Schaum gewährt den Einsatz mit allen gängigen Dämmmaterialien zur Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik mit hoher Lastaufnahme. Anschlussmutter mit Kombigewinde M20 / 3/4" ermöglicht eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M20 / 3/4"
Breite:
393 mm
Breite x Stärke:
100 x 60 mm
Dämmstärke:
60 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Installationsdrehmoment:
20 N·m
Innen-Ø:
273,0 mm
Länge Dämmmaterial:
100 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
7,00 kN
Verschlussschraube:
M16
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
10228.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,93*
€ 316,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,75*
€ 307,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,06*
€ 307,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,23*
€ 300,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,15*
€ 286,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,42*
€ 264,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.