Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschuh Distanzplatte FMFS DP6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-547856
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547856
EAN/GTIN:
     4048962339215
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klemmschellen
Quickschellen
Die Festpunkte und Gleitelemente des fischer Massiven Schienensystems FMS sind unterstützende Elemente zur Fixierung und Aufnahme bei thermischer Rohrausdehnung. Der Massive-Rohrbügel FMFS UB befestigt zuverlässig die Rohrschuhe FMPS und den Festpunkt-Sattel FMFS sowie das Gleitelement FMFS zur Erstellung von Festpunkten oder Gleitlagern beim Anbau an das Montageprofil FMP. Die Passgenauigkeit der Elemente des FMS Systems durch angepasste Bauhöhen oder Distanzstücke ermöglicht eine einfache Herstellung der erforderlichen Fest- und Gleitelemente.
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Länge:
130 mm
Stärke:
6,0 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
4586.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 16,708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 389,81*
€ 463,8739
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 388,58*
€ 462,4102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 370,53*
€ 440,9307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 358,70*
€ 426,853
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 334,16*
€ 397,6504
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.