Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highb.-A.FHB II-A L Inject M16x160/30 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-539925
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539925
EAN/GTIN:
     4048962273045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
ankerstange fischer m16
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-AL Inject A4 ist eine Systemkomponente des fischer Highbond-Systems FHB II Inject. Der Verbundanker ist ideal für Standardbefestigungen in gerissenem Beton. Mit dem FHB II AL Inject A4 werden beispielsweise Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich befestigt. Die konische Ankerstange wird mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB gesetzt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Bohrlochtiefe:
166 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Gewindemaß (mm):
16 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | Feuchtraum / Außenbereich | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Gewinde:
M16
Länge:
228 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Verankerungstiefe:
160 mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
3274.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange m16
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
769
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 191,09*
€ 199,34*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 188,63*
€ 223,18*
2 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 194,15*
€ 227,89*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 228,82*
€ 263,80*
1 Tag
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 239,588*
€ 277,328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 199,34*
€ 237,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.993,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.