Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highb.-A.FHB II-A L Inject M16x160/30 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-539925
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539925
EAN/GTIN:
     4048962273045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
ankerstange fischer m16
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-AL Inject A4 ist eine Systemkomponente des fischer Highbond-Systems FHB II Inject. Der Verbundanker ist ideal für Standardbefestigungen in gerissenem Beton. Mit dem FHB II AL Inject A4 werden beispielsweise Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich befestigt. Die konische Ankerstange wird mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB gesetzt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Bohrlochtiefe:
166 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Gewindemaß (mm):
16 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | Feuchtraum / Außenbereich | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Gewinde:
M16
Länge:
228 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Verankerungstiefe:
160 mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
3274.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange m16
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 190,75*
€ 225,07*
Lager 5913
70
pro Packung
€ 6,40*
ab € 193,03*
€ 226,05*
3 Tage
70
pro Packung
€ 6,40*
ab € 227,33*
€ 261,45*
3 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 240,228*
€ 275,098*
pro Packung
Frei Haus
ab € 240,843*
€ 276,143*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 226,05*
€ 269,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,59*
€ 263,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,83*
€ 249,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,91*
€ 240,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 193,03*
€ 229,71
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,303* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.