Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle FUBD 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-1596808
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539564
EAN/GTIN:
     4048962270327
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschelle 36-40
bbs schelle
Die fischer Bügelschelle FUBD ist die zeit- und kostensparende Rohr- und Kabelschelle für die direkte Befestigung von Leitungen an die fischer Montageschienen FUS in Gebäuden. Die FUBD ohne Schalldämmeinlage ist ideal für die Befestigung von Leitungen aus Metall, Kunststoff oder Kabeln mit einem Außendurchmesser von 35 - 100 mm geeignet. In der vormontierten Bügelschelle lagert eine Druckwanne auf einer Verschlussschraube, welche die optimale Anpassung an den Außendurchmesser der Leitung gewährleistet und gleichzeitig als Fixierungshilfe dient. Dadurch ist kein zusätzliches Zubehör wie Gewindestangen oder Schiebemuttern notwendig. Dies spart Zeit und Kosten.
Weitere Informationen:
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 1,75 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
71 mm
Spannbereich:
36 - 40 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Dämmeinlage:
keine Einlage
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
7043.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: stahl bügelschelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2491*
€ 3,0934*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2167*
€ 3,9267*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,799*
€ 4,599*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,9154*
€ 4,7154*
3 Tage
795
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,0934*
€ 3,68115
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,0245*
€ 3,59916
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,9412*
€ 3,50003
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,8724*
€ 3,41816
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,7791*
€ 3,30713
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2491*
€ 2,67643
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 309,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.