Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschiene FLS 17/1,0 - 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-538754
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538754
EAN/GTIN:
     4048962265996
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
U-Profilschiene
Die fischer Montageschiene FLS ist ein Basiselement des flexiblen Schienensystems. Das C-Profil in 3 Bauhöhen bietet mit ausgeprägter Verzahnung und Ecksicken den Konstruktionselementen des FLS Systems sicheren Halt. Dies ermöglicht bei horizontalen und vertikalen Installationen die schnelle und rationelle Befestigung von Rohrsträngen und Tragekonstruktionen. Alternierende Langlöcher für die optimale Befestigung sowie die Skalierung auf den Schienen, die das Ablängen sowie das Platzieren der Verbindungselemente unterstützen, bieten Sicherheit und vereinfachen die Montage. Der Brandprüfbericht nach MLAR / EN1363-1 der FLS 37 bietet ein Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
17 mm
Länge:
3000 mm
Max. empfohlene Last bei 1m Länge:
0,41 kN
Profilgewicht:
0,58 kg/m
Profilquerschnitt:
0,72 cm²
Stärke:
1,0 mm
Trägheitsmoment:
0,25 cm4 | 0,91 cm4
Widerstandsmoment:
0,26 cm³ | 0,59 cm³
Profi / DIY:
Profi
Mit Zahnung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
8 C62
net_weight:
13000.00 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 16 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 160 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.