Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslegerkonsole ALK 17 - 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-538739
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538739
EAN/GTIN:
     4048962265842
Suchbegriffe:
Kragarm
Installationsschiene
Montageschiene
Auslegerkonsole Montageschiene
Die fischer Auslegerkonsole ALK ermöglicht als zweites Basiselement mit dem Montageschienenprofil FLS die wirtschaftliche Befestigung von Einzelleitungen und Rohrtrassen entlang der Wand. Durch die um 90° zueinander gedrehten Langlöcher kann die Konsole einfach ausgerichtet werden. Das Ablängen der ALK ist nicht nötig, da fischer Standardlängen von 200 - 600 mm bietet. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Der Brandprüfbericht nach MLAR / EN1363-1 der ALK 37 sorgt für ein Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Länge:
300 mm
Max. empfohlene Last bei Lastfall 1:
0,92 kN
Max. empfohlene Last bei Lastfall 1a:
1,52 kN
Max. empfohlene Last bei Lastfall 2:
0,12 kN
Max. empfohlene Last bei Lastfall 2a:
0,45 kN
Max. empfohlene Last bei Lastfall 3:
0,31 kN
Max. empfohlene Last bei Lastfall 3a:
1,52 kN
Profil:
17 / 1,0
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
3770.00 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
367
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,03*
€ 57,40*
3 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 47,65*
€ 61,34*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 46,47*
€ 63,86*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 51,20*
€ 65,68*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,20*
€ 66,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 574,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.