Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRSL 60 M8 SPRINKLER CLAMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-1597631
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538085
EAN/GTIN:
     4048962260953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Die hochwertige fischer Sprinklerschlaufe FRSL ermöglicht die Installation von Sprinklerleitungen nach VdS-Richtlinien. Die VdS-Zulassung garantiert eine objektiv geprüfte Sicherheit. Die Reguliermutter als Anschlussmutter ermöglicht eine einfache nachträgliche Höhenjustierung der Leitungen.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Breite x Stärke Schellenband:
10 x 1,8 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
VDS Anerkennung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
81 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,90 kN
Nenngröße:
2 in
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3420.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7689*
€ 1,1221*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,0526*
€ 1,3926*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,205*
€ 1,585*
50
pro Stück
€ 3,19*
ab € 1,2421*
€ 1,6221*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2458*
€ 1,6258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1221*
€ 1,3353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0555*
€ 1,25605
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0155*
€ 1,20845
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9905*
€ 1,1787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9639*
€ 1,14704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9389*
€ 1,11729
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7689*
€ 0,91499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.