Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS 133-141 M8/M10 zl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-537994
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537994
EAN/GTIN:
     4048962260168
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8/M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die FRS zl verfügt über einen herausragenden Korrosionsschutz durch Anwendung einer Zinklamellenbeschichtung. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, M8 / M10, SW 17, h = 21 mm
Breite:
187 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,5 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
165 mm | 90 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,50 kN
Nenngröße:
5 in
Spannbereich:
133 - 141 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
3472.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
1000
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,469*
€ 65,839*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 53,53*
€ 72,44*
3 Tage
140
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 58,63*
€ 74,41*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 61,212*
€ 85,877*
2 Tage
140
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 97,33*
€ 120,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 65,839*
€ 78,348
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,469*
€ 68,388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 658,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.