Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 110mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417S-p954379
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535505
EAN/GTIN:
     4048962240344
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 110 mm für Nenngröße 110 mm mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Zoll-Gewinde für eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/2"
Breite:
165,6 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,5 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
157 mm | 91 mm
Installationsdrehmoment:
3 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,15 kN
Spannbereich:
105 - 112 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
3840.60 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 79,035*
€ 98,705*
2 Tage
230
pro Packung
€ 6,40*
ab € 79,80*
€ 99,26*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 78,781*
€ 107,882*
pro Packung
Frei Haus
ab € 109,504*
€ 133,384*
2 Tage
230
pro Packung
€ 6,40*
ab € 124,63*
€ 150,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,705*
€ 117,45895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,995*
€ 115,42405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,435*
€ 108,80765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,165*
€ 104,91635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,035*
€ 94,05165
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,9035* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.