Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilabhänger TZA M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p682766
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     524047
EAN/GTIN:
     4048962193879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftkanalbefestiger
Luftkanalbefestigung
Luftkanalbefestigungswinkel
Luftkanalwinkel
Der fischer Profilabhänger TZA M 10 ist ein Befestigungselement zur Befestigung von Sprinklersysteme. Alternativ werden Rohrleitungen mit Blechschrauben oder Stahlblindnieten befestigt.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
FM (Factory Mutual)
FM zugelassen:
Ja
Gewinde:
M10
Max. empf. Last (zentr. Zug):
3,0 kN
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
5624.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,9947*
€ 2,5685*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,8629*
€ 2,5765*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,9609*
€ 3,6309*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,0458*
€ 3,7258*
2 Tage
1000
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,2082*
€ 98,8382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5685*
€ 3,05652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3647*
€ 2,81399
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9947*
€ 2,37369
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 128,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.